Beli mesin kelapa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOSITA Mesin Parutan Kelapa Model L
    Mulai

    Rp2.699.900

    TOSITA Mesin Parutan Kelapa Model L
    atribut:
    • Power (HP): Engine : 5.5/ Dynamo : 0.5 4P
  2. CPT National Parutan kelapa
    Mulai

    Rp359.900

    CPT National Parutan kelapa
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 125
    • Speed (No-Load) (PPM): 2880
  3. TOSITA Mesin Parutan Kelapa Kombinasi
    Mulai

    Rp3.999.900

    TOSITA Mesin Parutan Kelapa Kombinasi
    atribut:
    • Power (HP): Engine : 5.5/ Dynamo : 0.5 4P
  4. AMATEC Mesin Peras Santan Mini Dinamo Reducer 40
    Mulai

    Rp3.999.900

    AMATEC Mesin Peras Santan Mini Dinamo Reducer 40
    atribut:
    • Power (W): 5-250
    • Dimensions (cm): 49x20x51
    • Capacity per Hour (hour): 38 butir kelapa
    • Driving: Motor Listrik
  5. Jujur Cooking Oil Pouch (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Jujur Cooking Oil Pouch (Minyak Goreng)
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  6. CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288H (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp519.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7288 C/H Safety boots tinggi tanpa tali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Toe Cap: Steel
    • Outsole: Dual PU
    • Color: Black
    • Mid Sole: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  7. FOMAC Oil Press Machine (Pemeras MInyak)
    BARU
    Mulai

    Rp4.799.900

    FOMAC Oil Press Machine (Pemeras MInyak)
    Deskripsi:
    Indonesia kaya akan aneka ragam bahan pembuat minyak seperti kemiri, biji kacang, kedelai, wijen, dan sebagainya. Berbagai minyak dari aneka bahan tadi biasanya dipakai untuk berbagai bidang. Hal tersebut membuat banyak produsen yang mencoba untuk memulai bisnis minyak. Untuk mendapatkan minyak dari bahan biji-bijian atau bahan lain tersebut diperlukan mesin pres atau mesin pemeras minyak. FOMAC menghadirkan mesin pemeras minyak atau oil press machine OLP-650B untuk membantu dalam mengolah bahan tersebut. Mesin Oil Press atau biasa disebut dengan mesin pemeras minyak biji-bijian adalah mesin yang berfungsi untuk memeras aneka jenis biji-bijian sehingga keluar kandungan minyaknya. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan misalnya kosmetik, obat herbal, minuman, dan sebagainyaKegunaan utama dari Mesin Oil Press atau mesin pemeras minyak OLP-650B adalah untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian atau biji-bijian berminyak, seperti biji kedelai, biji bunga matahari, biji kelapa, biji kelapa sawit, biji kacang, dan lain sebagainya. Mesin Oil Press OLP-650B menggunakan tekanan mekanis untuk memisahkan minyak dari bahan mentah dan menghasilkan minyak yang siap digunakan atau diolah lebih lanjut. Mesin Oil Press OLP-650B cocok digunakan dalam industri minyak nabati untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian untuk memisahkan minyak dari padatan atau seratnya.Mesin Oil Press OLP-650B memiliki berbagai kegunaan dalam industri pengolahan minyak nabati dan minyak sayur. Mesin Oil Press OLP-650B ini digunakan untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian berminyak dan bahan mentah lainnya yang selanjutnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konsumen. Dengan mesin Oil Press OLP-650B dapat mempermudah proses pemerasan minyak dari aneka biji-bijian dengan cepat dan praktis.
  8. Non Brand Serabut Kelapa Serat
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Serabut Kelapa Serat
    atribut:
    • Type: halus
    • Size (g): 100
  9. Wagner Palm Harvester
    Mulai

    Rp6.099.900

    Wagner Palm Harvester
    Deskripsi:
    Wagner WP 330 merupakan alat untuk mempermudah panen buah kelapa di ketinggian hingga 3,9 m. Poros yang kuat dengan pegangan multi fungsi, alat pemotong yang mudah diganti dengan getaran yang rendah. Memiliki kapasitas bahan bakar 0.7 Liter & diaphragm karburator sehingga mudah digunakan.
    atribut:
    • Displacement (cc): 33
  10. Pertamina Aspal
    Mulai

    Rp5.199.900

    Pertamina Aspal
    Deskripsi:
    Pertamina sebagai satu-satunya produsen Asphalt di Indonesia dengan kemampuan produksi mencapai 600.000 MT/tahun memiliki jaringan distribusi yang tersebar luas bekerjasama dengan distributor lokal mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Spesifikasi produk yang kami pasarkan saat ini adalah jenis Asphalt 60/70 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara Indonesia yang beriklim tropis. Produk tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Negara Republik Indonesia sebagai referensi dalam pengerjaan jalan nasional maupun propinsi.
    atribut:
    • Size (kg): 155
  11. OMRON Front Connecting Socket (Soket Relai)
    Mulai

    Rp109.900

    OMRON Front Connecting Socket (Soket Relai)
    Deskripsi:
    Accessories for Connectable Timer H5CX-L8, Front Connecting Socket
    atribut:
    • Continuous Current (A): 5
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000 or more (measured at the same point as the withstanding voltage section with a DC500V insulation resistance meter)
    • Shape: P2CF (surface connection)
    • Type: round socket
    • With or Without Finger Protection: Nothing
    • Withstand Voltage (V/minute): Between terminals: AC2000
  12. AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Mulai

    Rp929.900

    AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Deskripsi:
    This high-flex, liquid-tight conduit has an interlocking construction that gives it a small bend radius for routing wire and cable around tight bends, and it also absorbs vibrations and movements. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.
    atribut:
    • Flexibility: Flexible
    • Jacketed: Yes
    • Wet Location: Yes
  13. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  14. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
Daftar Harga mesin kelapa Terbaru October 2026
TOSITA Mesin Parutan Kelapa Model LRp2.699.900
CPT National Parutan kelapaRp359.900
TOSITA Mesin Parutan Kelapa KombinasiRp3.999.900
AMATEC Mesin Peras Santan Mini Dinamo Reducer 40Rp3.999.900
TOSITA Mesin Parutan Kelapa MiniRp439.900
TOSITA Parutan Kelapa Mini Full Stainless CorongRp589.900
Jujur Cooking Oil Pouch (Minyak Goreng)Rp9.900
CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288H (Sepatu Proyek)Rp519.900
FOMAC Oil Press Machine (Pemeras MInyak)Rp4.799.900
Non Brand Serabut Kelapa SeratRp7.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)